Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Trockentextmarker Megaliner 3960328 leuchtrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-304223732
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     3960328
EAN/GTIN:
     4084900280409
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Trockenmarker-Mine
Diese extrem leuchtenden, dicken Farbstifte bringen den Fokus auf die wirklich wichtigen Elemente Ihrer Arbeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Megaliner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trockentextmarker Megaliner
Stärke der Mine:
6,25 mm
Schreibfarbe:
rosa
Ausführung der Farbe:
rosa
Länge:
175 mm
inkjet geeignet:
Nein
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarkermine, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, trockenmarker lyra, trockenmarker, trockenmarker rosa, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstifte, Markierstifte, Schreibgeräte, Stifte, Textmarker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,45*
1
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,56*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,36*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
128 64-23
ab € 0,77*
Ähnlich
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.