Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3065 Nr.250 Druckmechanik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-302208990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3065
EAN/GTIN:
     4003630010049
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber 250 M schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber 250
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,78*
Lager 1682
178
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,92*
4 Tage
5239
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
5 Tage
5239
1
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,65*
6 Tage
5239
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
241199
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.