| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302020390 Herst.-Nr.: 4390 EAN/GTIN: 4003630031921 |
| |
|
| | |
| Soennecken Kugelschreiber oeco No. 100 1mm schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: braun 3 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco No. 100 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber oeco No. 100 | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | G2 Großraummine | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | rund | Clip vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Pappe, 100 % recycelt | Material des Clips: | Holz | Schaftfarbe: | braun | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,88* | € 8,39* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,22* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|