| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195078711 Herst.-Nr.: 709829 EAN/GTIN: 9002701098295 |
| |
|
| | |
| Wenn Schnittschutz gefragt ist kommt der Eco Cut C Plus zum Einsatz. Bei Arbeiten mit Glas oder Metallen, welche scharfe Kanten aufweisen, überzeugt der robuste Handschuh. In der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger ist dieser Schnittschutzhandschuh extra verstärkt. Dadurch bietet er nicht nur erhöhten Schutz sondern auch Langlebigkeit. Trotz Schutzstufe C bietet er gute Fingerfertigkeit und der nahtlose Strick punktet im Bereich Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eco Cut C Plus | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe Eco Cut C Plus | Handschuhgröße: | 11 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388;4X42C | Werkstoff: | Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan/Polyester | Material der Beschichtung: | Polyurethan | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,94* | € 6,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 6,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,01* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,10* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|