|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1682-183288984 Herst.-Nr.: 71617 EAN/GTIN: 4003630008930 |
| |
|
|  |  |
 | Soennecken USB-Stick USB 3.0 16Gbyte schwarz/silber Weitere Informationen:  |  | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | USB-Version: | USB 3.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Anschlussart: | USB-Anschluss | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 16 Gbyte | max. Schreibgeschwindigkeit: | 10 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 30 Mbyte/s | Verschluss: | Kappenverschluss | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Farbe: | schwarz/silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1682 | |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 5,45* | € 7,93* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 5,49* | € 8,16* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 6,60* | € 9,42* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 7,28* | € 10,57* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 7,40* | € 10,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|