Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Hülle 0 mF Papier weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-180217500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3750
EAN/GTIN:
     4003630132321
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD/DVD. Mit Einstecklasche und transparentem Fenster zur leichten Identifizierung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Maße:
12,4 x 12,4 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD
selbstklebend:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Verschluss:
Einstecklasche
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, DVD Hülle, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4923
1
€ 7,99*
ab € 3,31*
€ 4,95*
1
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 4,96*
10 Tage
135
1
€ 6,29*
ab € 3,68*
€ 5,50*
11 Tage
5043
1
€ 7,95*
ab € 5,03*
€ 7,34*
7 Tage
1651
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1140
€ 7,24*
Ähnlich
Durable
523919
€ 2,95*
Ähnlich
Mediarange
BOX162
€ 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.