Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Geldzählbrett EUROBOARD L 178058 32,4x3,4x19cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-178045491
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178058
EAN/GTIN:
     4005546102863
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Die €UROBOARD® Zählbretter helfen, Bargeld zu sortieren und geben einen schnellen Überblick über den Kassenbestand. Schneller Überblick dank versetzt angeordneter Münzfächer. Einfaches Aufnehmen und Absetzen des Brettes durch seitliche Griffmulden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
?UROBOARD® L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldzählbrett ?UROBOARD® L
Maße:
32,4 x 3,4 x 19 cm (B x H x T)
Verwendung für Währung:
EUR
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
233,90 Euro
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1 Fach für Banknoten
Anzahl der Reihen:
8 Reihen
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Nein
Wertskala vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Gehäuses:
Polystyrol
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, geldzählbrett durable, einzelmünzbehälter, Geldzählbretter, Münzzählbretter, Münzzähler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 22,92*
€ 29,37*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 21,93*
€ 29,38*
1
€ 5,50*
ab € 24,13*
€ 32,20*
11 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 25,05*
€ 32,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 26,23*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
178257
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.