Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 15,2x8x11,5cm 5Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-178039030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     178039030
EAN/GTIN:
     4003969904842
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Nahtlos gezogen, kratzfest lackiert. Lieferung mit praktischem Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Maße:
15,2 x 8 x 11,8 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
4 Fächer für Hartgeld
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
rot
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Geldkassen, Geldkassetten, Geldzählkassen, Geldzählkassetten, Zählkassetten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,03*
€ 8,96*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,12*
4 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 13,96*
8 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 14,30*
4 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
178039090
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.