Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Compact PCK4M 4,2mm Midway 16 Stck./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173216100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCK4M
EAN/GTIN:
     4053172005751
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Compact Flex
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Nein
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
recycelbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Kartondisplay
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
16 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 23,31*
€ 32,85*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 24,13*
€ 32,85*
1
€ 6,78*
ab € 24,20*
€ 32,89*
1
€ 5,95*
ab € 26,28*
€ 36,64*
10 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 27,74*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
PRKEB
ab € 1,55*
Sonstiges
Henkel
PRKMB
ab € 1,55*
Sonstiges
Henkel
PCK4B
ab € 1,65*
Sonstiges
Henkel
PCK6B
ab € 1,69*
Sonstiges
Henkel
PRR4M
ab € 34,31*
Sonstiges
Henkel
PRX4H
ab € 1,51*
Sonstiges
Henkel
PRX4M
ab € 25,89*
Sonstiges
Henkel
PRKMK
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.