Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4 4,2mmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173008500
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4
EAN/GTIN:
     4901991585292
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
tombow korrekturband
korrekturband
Das Original der seitlichen Abrolltechnik. Angenehme und präzise Korrektur durch ergonomisches Design und seitliches Abrollen. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft. Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Transparentes Gehäuse macht sichtbar, wie viel Band noch vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO YT4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller MONO YT4
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Ja
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
grau transluzent
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturroller, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3331
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,60*
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,61*
2 Tage
929
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,77*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,77*
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF01593
ab € 0,99*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.