Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Zettelbox 5806 105x105x91mm transparent +Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170048601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5806
EAN/GTIN:
     4003630011824
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Soennecken Zettelbox 10,5 x 10,5 x 9,1 cm (B x H x T) 9,7 x 9,7 x 8,2 cm (B x H x T) 720 Bl. gefüllt Kunststoff transparent
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox
Maße:
10,5 x 10,5 x 9,1 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9,7 x 9,7 x 8,2 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Blätter:
720 Bl.
Deckel vorhanden:
Nein
gefüllt:
Ja
Farbe des Papiers:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox acryl transparent, notizzettel, notizzettel 10x10, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 6,01*
Lager 1682
836
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,25*
4 Tage
1437
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,57*
5 Tage
1437
1
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 9,29*
6 Tage
1437
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100420101
ab € 4,54*
Ähnlich
Maul
1954005
ab € 5,59*
Ähnlich
WEDO
270265016
ab € 3,97*
Ähnlich
Herlitz
1600253
ab € 3,31*
Ähnlich
Herlitz
10410801
ab € 3,11*
Ähnlich
RNK-Verlag
46545
ab € 2,60*
Ähnlich
RNK-Verlag
46478
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.