Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband Classic 57211-00000 50mmx66m transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164241800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57211-00000
EAN/GTIN:
     4042448053053
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH TACK Klebemasse für schnelle Haftung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Classic
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28 µm
Gesamtdicke:
50 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
mittel
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 1,98*
1 Tag
2869
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,13*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,49*
€ 2,20*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,58*
€ 2,32*
Lager 1682
6992
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.