Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Musterbeutelklammer 590/41 4x16mm messing 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-162085400
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     590/41
EAN/GTIN:
     4007735590413
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Zum Verschließen von Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Ausführung des Kopfes:
Flachkopf
Maße:
4 x 16 mm (B x L)
Werkstoff:
Metall, vermessingt
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
messing
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 16mm, Flachkopfklammern, Heftklammern, Klammern, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelverschluss, Musterbeutelverschlüsse, Musterbeutelzubehöre, Schenkelklammern, Versandbeutelklammern, Verschlussklammern
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
71
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,02*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,13*
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,16*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2282
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.