| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161285800 Herst.-Nr.: 101128759 EAN/GTIN: 5051146313061 |
| |
|
| | |
| Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. 30 % weniger Volumen durch eine stramme Aufwicklung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LRT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolsterfolie LRT | Maße: | 120 cm x 100 m (B x L) | perforiert: | Nein | Pappkern vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen, 30 % recycelt | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, luftpolster-folie 120cmx100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,05* | € 40,39* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,86* | € 41,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,67* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2986* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|