Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Folienetikett L4773-20 63,5x33,9mm 480 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129129900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-20
EAN/GTIN:
     4004182047736
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Durch die starke Haftung eignen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten seewasserfest. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Maße:
63,5 x 33,9 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
abwischbar:
Ja
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Polyester
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
480 Etik./Pack.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,66*
€ 23,34*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,65*
€ 23,38*
Lager 1682
51
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,50*
€ 27,96*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,96*
€ 27,96*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 27,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,0448* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.