Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50081001 max. 30Bl. Metall perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124263601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081001
EAN/GTIN:
     4002432395941
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der Bürolocher WOW in neuen trendigen Farben. Patentierte Griffmulde und ultra-scharfe Lochstempel verringern den Kraftbedarf. Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene. Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW 5008
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt WOW 5008
Maße:
9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5,5 mm
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gewicht:
380 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,20*
€ 10,60*
1 Tag
61
1
€ 5,49*
ab € 7,36*
€ 10,82*
9 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,40*
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,26*
1
€ 7,95*
ab € 9,85*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55022001
ab € 14,72*
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 14,01*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,92*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,59*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,43*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,48*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.