Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermorolle oeco 4030 EC-Cash 57mmx18m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118014200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4030
EAN/GTIN:
     4003630024985
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Soennecken Thermokassenrolle oeco 57 mm x 18 m (B x L) 39mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle oeco
Produktverwendung:
EC-Cash
Maße:
57 mm x 18 m (B x L)
Durchmesser:
39 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
52 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
blau
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 6,00*
Lager 1682
90
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 6,11*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.