Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier 708960800610042 A4 80g ws 2.500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110263501
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     708960800610042
EAN/GTIN:
     8858741700848
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Büropapier der Spitzenklasse: glatte Oberfläche für kontrastreiche und gestochen scharfe Ausdrucke. Der Einsatz erlesener Rohstoffe verleiht Double A eine enorme Steifigkeit und somit sehr gute Laufeigenschaften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
Opazität:
95 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
2.500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 37,25*
Lager 1682
402
€ 5,95*
ab € 29,55*
€ 40,33*
9 Tage
33
€ 5,87*
ab € 29,64*
€ 40,35*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 47,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,33*
€ 47,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01182* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Double A
708140800610020
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.