Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saveco Kopierpapier Green Label 100000004 A4 80g ISO 80 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110028701
Hersteller:
     Saveco
Herst.-Nr.:
     100000004
EAN/GTIN:
     4260496480014
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Saveco Office ist ein hochwertiges Recyclingpapier für alle Anwendungen im Büro und bietet hervorragende Lauf- und Verarbeitungseigenschaften. Nach Gebrauch kann das Papier wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green Label
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Green Label
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
95
Weißgrad (ISO):
80
Opazität:
95 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
726
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 3,42*
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 4,29*
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 5,50*
9 Tage
54
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 8,94*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00684* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501666080A
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.