Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rey Kopierpapier Copy Daily Use 2100011155 A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016901
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     2100011155
EAN/GTIN:
     3141728704706
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Alltagspapier ist praktisch und zuverlässig auf allen Digitaldruckgeräten für den täglichen Druck- und Kopierbedarf. Schont Ressourcen, ohne an Qualität zu sparen: hohes Volumen und gute Steifigkeit für einen professionellen Eindruck auch bei hohem Druckaufkommen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Copy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Copy
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
92 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 4,25*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 4,25*
Lager 1682
1588
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 4,34*
11 Tage
155
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 4,37*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 4,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00868* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
UPM
9539A80S
ab € 3,64*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.