Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rey Kopierpapier Superior Premium 2100011160 A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016701
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     2100011160
EAN/GTIN:
     3141728704904
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Premium-Papier für optimale Druckergebnisse auf allen Digitaldruckgeräten und ein professionelles Auftreten nach außen. Außergewöhnliches Volumen und ausgezeichnete Steifigkeit für einen besonderen, professionellen Eindruck. Samtig-weiche Haptik, exzellente Weiße und ColorLok-Technologie für ein herausragendes Druckbild mit brillanten Farben, optimaler Deckkraft und satten Kontrasten - auch im Duplexdruck!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Superior
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
94 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
620
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 4,74*
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 4,75*
€ 7,95*
ab € 4,74*
€ 4,91*
8 Tage
532
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 5,08*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00948* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2800C
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.