Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80mmx420m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Artikel-Nr.:
     1682-106102300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1750031054
EAN/GTIN:
     4003969105881
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermokassenrolle 80 mm x 420 m (B x L) 180mm phenolfrei
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Verwendung für Produkt:
ND9C, ND9G, TH21, TP07, TP07a, TP27
Maße:
80 mm x 420 m (B x L)
Durchmesser:
180 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
phenolfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, soennecken additionsrollen, additionsrollen, thermorolle 420m, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,82*
€ 20,43*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 20,81*
5 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 22,69*
€ 31,40*
4 Tage
59
1
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 31,52*
3 Tage
59
2
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
1 Stück enthält 420 Meter (ab € 0,03415* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wincor Nixdorf
01770007612
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.