| |
|
| Artikel-Nr.: 1681-YUAYBX3027 Herst.-Nr.: YBX3027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
|
Yuasa YBX® 3000 Serie Spannung: 12 V Kapazität (20h-Rate): 62 Ah Kaltstartfähigkeit EN1: 550 A
Ungefähr 30.000 Starts
Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
Konform mit VDA Überschlagtest*
Kalzium/Kalzium-Platten
Ladezustandsanzeige (SOCI)
Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Qualität, Leistung & Spezifikation entsprechen Erstausrüstung
bis zu 20% Steigerung der Startfähigkeit (YBX1063 350 CCA YBX3063 425 CCA)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, autobatterie 60 ah, autobatterie, yuasa autobatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1681 | | | | | | € 11,00* | ab € 54,27* | € 71,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,73* | € 138,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,48* | € 144,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1681 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1681 | | Versand: Lager 1681 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* | | ab € 125,00* | € 9,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|