Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Chameleon CU6 mit UV-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Chameleon CU6 mit UV-LED
Nitecore Chameleon CU6 mit UV-LED
Artikel-Nr.:
     1681-NITCU6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv-led 365nm
uv led



Artikel Nr.: NC-CU6
 
Leistung und Laufzeit (18650 Li-Ion Akku) Weißlicht:
Turbo (440 Lumen) für ca. 1 Stunde 45 Minuten
High (280 Lumen) für ca. 3 Stunden 30 Minuten
Med (160 Lumen) für ca. 7 Stunden
Low (25 Lumen) für ca. 43 Stunden
Lower (1 Lumen) für ca. 400 Stunden
 
Ultraviolettes Licht mit 3000 mW und 365 nm Wellenlänge.
 
Das farbige Licht der Sekundär-LED´s (rot, grün und blau) hat eine Reichweite von ca. 5 - 10 Metern.
 
Leuchtmittel 1: CREE XP-G2 R5
Leuchtmittel 2: RGB+IR+UV LED
 
Verpolungsschutz
Titanbeschichteter Stahlclip
Linse aus Mineral-Glas mit AR-Beschichtung
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium
Mil-Standard HAIII hartanodisiert
Spritzwassergeschützt nach IPX-8
La?nge: 143 mm
Kopfdurchmesser: 40 mm
 
Lieferumfang:
Nitecore CU6, Tactical Ring, Holster, Lanyard, Ersatz-Dichtring, Ersatz-Gummi-Endkappe, Clip, 2x CR123A Lithium Batterien

... > Home > Leuchten > Nitecore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.