Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Feuerlöschleitung, Grün, 5.2 x 50 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Feuerlöschleitung, Grün, 5.2 x 50 cm
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Feuerlöschleitung, Grün, 5.2 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4217027
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4217027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Feuerlöschleitun...
Rohrleitungsband - Wasser
rohrleitungsband - wasser
Weitere Informationen:
Text:
Feuerlöschleitung
Farbe:
Grün
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
Höhe:
5,2 cm
Gruppe:
1-Wasser
Richtung:
Linksweisend & Rechtsweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.