Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm, Kunststoff
Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042469
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Zeichen:
Maske benutzen
Text:
Gefahr Giftige Stoffe<br>Atemschutz tragen
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS06 - Totenkopf mit gekreuzten Knochen
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.