Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg-Schild - Notleiter, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg-Schild - Notleiter, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo
Fluchtweg-Schild - Notleiter, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo
Artikel-Nr.:
     1675-Y4041946
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4041946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notleiter
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4105379
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y4105502
ab € 6,44*
Ähnlich
SETON
Y4105510
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y4105504
ab € 16,79*
Ähnlich
SETON
Y4105508
ab € 9,51*
Ähnlich
SETON
Y4105512
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.