Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666122
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Hauptschalter
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Zuleitung unter Spannung
Farbe:
Gelb
Material:
PVC
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.