Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsanhänger für Anschießfäden - Weiß, 5 x 4 cm, Karton, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konfektionsanhänger für Anschießfäden - Weiß, 5 x 4 cm, Karton, Für innen
Konfektionsanhänger für Anschießfäden - Weiß, 5 x 4 cm, Karton, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2651051
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     EL-6820H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Karton
Befestigung:
Mit Befestigungsloch
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
4 cm
Höhe:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,59*
€ 51,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
120012515
ab € 22,90*
Ähnlich
SETON
120012525
ab € 30,41*
Ähnlich
SETON
1200140
ab € 30,41*
Ähnlich
SETON
120012565
ab € 34,52*
Ähnlich
SETON
TAGGY 2 BLAU, QUICKSTAR RAUCHGRAU
ab € 41,15*
Ähnlich
SETON
12-65 DO
ab € 75,27*
Ähnlich
SETON
NADEL TAGGY2
ab € 4,35*
Ähnlich
SETON
12-35R 35MM
ab € 83,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.