Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor giftigen Stoffen / Maske benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor giftigen Stoffen / Maske benutzen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor giftigen Stoffen / Maske benutzen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2647371
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor giftigen Stoffen / Maske benutzen
Text:
Achtung Giftige Stoffe/Leichten Atemschutz tragen
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Format:
DIN A5
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.