Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile - Blau, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile - Blau, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c
Drehrichtungspfeile - Blau, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104352
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1104352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Gegen den Uhrzeigersinn
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Version:
Mit Schaft
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
112 mm
Höhe:
32 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y145443
ab € 54,56*
Ähnlich
SETON
Y145455
ab € 90,56*
Ähnlich
SETON
Y145475
ab € 155,62*
Ähnlich
SETON
Y145446
ab € 54,85*
Ähnlich
SETON
Y145458
ab € 90,03*
Ähnlich
SETON
Y145440
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
Y145452
ab € 90,77*
Ähnlich
SETON
Y145447
ab € 54,58*
Ähnlich
SETON
Y145459
ab € 90,42*
Ähnlich
SETON
Y145441
ab € 54,54*
Ähnlich
SETON
Y145453
ab € 89,80*
Ähnlich
SETON
Y145444
ab € 54,58*
Ähnlich
SETON
Y145456
ab € 89,99*
Ähnlich
SETON
Y145442
ab € 54,59*
Ähnlich
SETON
Y145454
ab € 89,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.