Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, Stahl, 8000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99426
99426
Artikel-Nr.:
     164-99426
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-350-8000-0007
EAN/GTIN:
     4046675447555
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Wegesperre WES 350 mit Gasdruckfedersystem
Mittelschwere Schranke zum Einbetonieren mit
handbetätigtem, vertikal schwenkendem Schlagbaum.
Typ 80
zweiteiliger Sperrbalken mit Seilzugverstärkung
Gesamtbreite: 8512 mm
Durchfahrtbreite: 7989 mm (lichte Weite)
Höhe über Flur: Sperrbalken bei ca. 1000 mm
(+/- Einstellung zur Höhenverstellung an Haupt-
und Auflagestütze)
Der Gewichtsausgleich erfolgt durch ein Doppel-
Hub-Gasdruckfedersystem. Dieses zeichnet sich
durch einen geringeren Platzbedarf neben der
Hauptstütze und geringerem Eigengewicht als bei
Gegengewichtsschranken aus. Es enthält zwei
Gasdruckfedern mit je zwei Kolben.
In der Standardausführung erfolgt das Sperren des
Schwenkmechanismus in den Endlagen (Sperrbalken
vollständig offen oder geschlossen) an der
Hauptstütze durch einen Riegelbolzen, an dem ein
Vorhangschloss angebracht werden kann. Die
Schließung ist links/rechts umbaubar. An der
Auflagenstütze kann ebenfalls ein Vorhangschloss
angebracht werden. Optional sind für die
Hauptstütze Schlosskästen mit Profilhalbzylinder
und/oder Dreikantverriegelung sowie ein
Schlosskasten für die Auflagenstütze erhältlich.
zweiteiliger Sperrbalken mit Seilzugverstärkung:
- hochfestes Aluminium Ovalrohr 102 x 82 mm
- weiß pulverbeschichtet mit weiß-roten
reflektierenden Streifen (retroreflektierende
Folie mit RAL-Gütezeichen wie bei Verkehrszeichen)
- oben mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz
- unten mit Aufnahmekulisse für Zubehör
(Gummileiste, Hängegitter, Schilderhalter, …)
Hauptstütze:
- hohe Stabilität durch Verbund aus zwei
Rechteckstahlrohren 100 x 40 x 3 mm
- feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- höhenverstellbar (-30 mm / +240 mm)
- Wartungs- und verschleißteilfreies,
selbstschmierendes Lager für Sperrbalken
Auflagestütze:
- Rechteckstahlrohr 70 x 40 x 3 mm
- feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
- höhenverstellbar (-130 mm / +120 mm)
Empfohlene Fundamente:
600 x 600 x 800 mm (BxLxT) für Hauptstütze
400 x 400 x 600 mm (BxLxT) für Auflagestütze
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
36008
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Schließung:
Vorhangschloss
Höhe:
1000 mm
Breite:
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,66*
€ 2.627,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,54*
€ 2.591,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,49*
€ 2.478,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,83*
€ 2.417,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,83*
€ 2.380,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
102385
ab € 89,40*
Zubehör
Mannus
102171
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.