Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, Stahl feuerverzinkt, 7000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99413
99413
Artikel-Nr.:
     164-99413
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-450-7000-0007
EAN/GTIN:
     4046675464781
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Wegesperre WES 450 mit Gegengewichtunterstützung
Mittelschwere Schranke zum Einbetonieren mit
handbetätigtem, vertikal schwenkendem Schlagbaum.
Typ 70
zweiteiliger Sperrbalken mit Seilzugverstärkung
Gesamtbreite: 8195 mm
Durchfahrtbreite: 7105 mm (lichte Weite)
Höhe über Flur: Sperrbalken bei ca. 990 mm
(+/- Einstellung zur Höhenverstellung an Haupt-
und Auflagestütze)
Für eine leichte Bedienung beim Öffnen und
Schließen der Schranke erfolgt der
Gewichtsausgleich durch ein austariertes
Gegengewicht.
In der Standardausführung erfolgt das Sperren des
Schwenkmechanismus in den Endlagen (Sperrbalken
vollständig offen oder geschlossen) an der
Hauptstütze durch einen Riegelbolzen, an dem ein
Vorhangschloss angebracht werden kann. Die
Schließung ist links/rechts umbaubar. An der
Auflagenstütze kann ebenfalls ein Vorhangschloss
angebracht werden. Optional sind für die
Hauptstütze Schlosskästen mit Profilhalbzylinder
und/oder Dreikantverriegelung sowie ein
Schlosskasten für die Auflagenstütze erhältlich.
zweiteiliger Sperrbalken mit Seilzugverstärkung:
- hochfestes Aluminium Ovalrohr 102 x 82 mm,
- weiß pulverbeschichtet mit weiß-roten
reflektierenden Streifen (retroreflektierende
Folie mit RAL-Gütezeichen wie bei Verkehrszeichen)
- oben mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz
- unten mit Aufnahmekulisse für Zubehör
(Gummileiste, Hängegitter, Schilderhalter, …)
Hauptstütze:
- hohe Stabilität durch Verbund aus zwei
Rechteckstahlrohren 100 x 40 x 3 mm
- feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- höhenverstellbar (-30 mm / +240 mm)
- Wartungs- und verschleißteilfreies,
selbstschmierendes Lager für Sperrbalken
Auflagestütze:
- Rechteckstahlrohr 70 x 40 x 3 mm
- feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
- höhenverstellbar (-130 mm / +120 mm)
Empfohlene Fundamente:
600 x 600 x 800 mm (BxLxT) für Hauptstütze
400 x 400 x 600 mm (BxLxT) für Auflagestütze
Dieses "Erzeugnis" enthält mehr als 0,1 Prozent
Blei (EC-Nr. 231-100-4).
Erfahrungsgemäß ist bei ordnungsgemäßer Montage,
Bedienung sowie Demontage und Entsorgung
(Verschrottung) eine Gefährdung von Mensch oder
Umwelt ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
35007
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Schließung:
Vorhangschloss
Höhe:
1000 mm
Breite:
7000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.509,33*
€ 1.641,19*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,17*
€ 1.649,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.593,49*
€ 1.729,92*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1.941,28*
€ 2.095,29*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,29*
€ 2.493,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,97*
€ 2.468,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,75*
€ 2.385,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,66*
€ 2.340,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,28*
€ 2.310,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
102385
ab € 89,40*
Zubehör
Mannus
102171
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.