Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Herabfallende Gegenstände, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98972
98972
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98972
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7918K297
EAN/GTIN:
     4060081039265
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W035 Warnung...
Warnschild Warnung vor herabfallend...
warnschild en iso 7010 w035 warnung...
Vorsicht! Herabfallende Gegenstände
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, W035
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7918K297
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7918F185
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
7918A371
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.