Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-5846 mit glatter Oberfläche, PU, Gelb, 50 mm x 12,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98011
98011
Artikel-Nr.:
     164-98011
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5846.04.050-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 1a tapes rot
bodenmarkierband rot
Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband WT-5846
für den Innen- und Außenbereich
Material: Elastomer gewebeverstärkt, selbstklebend
Oberfläche aus PU
Materialstärke: 1,2 mm
Kleber: Synthesekautschuk, mit rückseitigem
Abdeckpapier
Klebkraft: ca. 16 N/25 mm (nach 24 h)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 20 °C
Breite: 50 mm
Länge: 12,5 m
Farbe: gelb
Staplerfestes Band zur Kennzeichnung von
Fahrbahnen, Arbeitsbereichen und Abstellflächen.
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
- geeignet für raue und unebene Untergründe im
Innenbereich
- haftet auch auf Asphalt und Betonpflaster
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyurethan
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
12500 mm
Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,00*
€ 45,59*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 40,63*
€ 54,13*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,62*
Zubehör
k.A.
ab € 70,21*
Zubehör
k.A.
ab € 40,66*
Zubehör
k.A.
ab € 52,94*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,94*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.