Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber PVC-Warnband linksweisend, Folie, Gelb-Schwarz, 50 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
95463
95463
Artikel-Nr.:
     164-95463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung
gelb/schwarz, linksweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 66 m
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 4,3 N/25 mm
Zur Kennzeichnung von Hindernissen
oder Gefahrenstellen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
linksweisend
Farbe:
selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
66000 mm
Stärke:
0,04 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,40*
€ 17,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.