Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle Fahnenhalterung verzinkt für Flach-VZ, Stahl, Lochabstand 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76737
76737
Artikel-Nr.:
     164-76737
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschellen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Bandschelle als Fahnenhalterung für Flach-
Verkehrszeichen Typ EB150
Material: Stahl, feuerverzinkt
Lochabstand: 500 mm
Gesamtlänge: 620 mm
Bestellhinweis:
Zur Montage benötigen Sie Spannschloss
(Best.-Nr. 52241) und Stahlband (Best.-Nr. 52239
oder 52240). Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZBE500
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Fahnenmontage
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 43,90*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.