Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Hinweisschild (B), Alu, 140x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57272
57272
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57272
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4102A2
EAN/GTIN:
     4060081012763
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Wasser
Wasser-Hinweisschild (B)
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 20 x 14 cm
gemäß:
DIN 4067
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4102A2
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4067
Höhe:
200 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Leerschild Wasser, Hydrantenschilder, hinweisschild alu wasser, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder wasser, Feuerwehrschild, Hydrantenschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.