Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG69KTS, Stahl, Silber/Anthrazit, 400x1000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56767
56767
Artikel-Nr.:
     164-56767
Herst.-Nr.:
     21052
EAN/GTIN:
     4030695210527
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät,
TÜV geprüft, mit anthraziter (RAL 7021)
Einwurfklappe für Restmüll
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 1000 x 400 x 400
Inhalt: ca. 70 Liter
Gewicht: ca. 27 kg
Hinweis:
- Klapptür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
- Ausgerüstet mit verzinktem Inneneinsatz
mit praktischen Bügelgriffen
- Bodenschonender Kantenschutz
- 2 fest montierte Einwurfklappen, gelb
(ähnlich RAL 1023) mit Stanzung rund und
blau (ähnlich RAL 5010) mit Stanzung rechteckig
- 1 selbstschließende Einwurfklappe in anthrazit
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3279SILBERANTHRAZIT
Farbe:
Anthrazit
Material:
Silber,Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 249,95*
€ 322,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 322,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,39*
€ 383,52*
Frei Haus
ab € 374,17*
€ 475,71*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 862,28*
€ 1.050,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,61*
€ 1.250,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,10*
€ 1.215,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,93*
€ 1.130,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,77*
€ 1.081,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,28*
€ 1.026,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21051
ab € 248,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21050
ab € 248,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.