Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Silber, 320x1045x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56750
56750
Artikel-Nr.:
     164-56750
Herst.-Nr.:
     21132
EAN/GTIN:
     4030695211326
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit silberner Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 1045 x 320 x 320
Inhalt: ca. 89 Liter
Gewicht: ca. 11 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770:
für 3 einzelne Sammler
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3272ANTIKSILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Höhe:
1045 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 216,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,23*
€ 216,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 217,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 239,38*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 337,06*
€ 426,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.