Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderaufsatz für Warnaufsteller PYRAMID, rechteckig, Polypropylen, 360x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55742
55742
Artikel-Nr.:
     164-55742
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     S210600
EAN/GTIN:
     8011706106530
Suchbegriffe:
Schilderaufsatz für Warnaufsteller
schilderaufsatz für warnaufsteller
Schilderaufsatz für Warnaufsteller PYRAMID
neutrale Ausführung
Material: Polypropylen gelb, durchgefärbt
Format: 30 x 36 cm (HxB)
Gewicht: ca. 290 g
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2675
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Höhe:
300 mm
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.