Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildtafel für Gurt-Absperrpfosten GLA 85, A4 hoch, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54375
54375
Artikel-Nr.:
     164-54375
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLS 85/40-175
EAN/GTIN:
     4251021118694
Suchbegriffe:
Gurtpfosten-Schildtafel
Schildtafel Hochformat für Gurt-Absperrpfosten
Format: 29,7 x 21 cm (HxB)
Ausführung: umlaufend schwarzer Metall-Rahmen,
inkl. 2 Acrylglas-Sichttafeln
Bestellhinweis:
Diese Schildtafel passt nur für die
Gurt-Absperrpfosten mit 9 m-Gurtband,
Best.-Nr. 54398 u. 96179.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20814A4H
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsprodukt, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 148,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 135,02*
€ 169,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
241399
ab € 97,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.