Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Grün-Weiß, 50 mm x16,5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54298
54298
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54298
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2065GÜRE
EAN/GTIN:
     4060081005772
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung grün/weiß, rechtsweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 16,5 m
Kleber: Acrylat permanent
Klebkraft: 7 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Geeignet für den langfristigen Innen- oder
den kurzfristigen Außeneinsatz.
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2065GÜRE
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
selbstklebend,Grün-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
16500 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,56*
€ 28,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2065BLI
ab € 15,35*
Ähnlich
Moedel
2065GLI
ab € 15,29*
Ähnlich
Moedel
2065GÜLI
ab € 15,40*
Ähnlich
Moedel
2065RLI
ab € 15,37*
Ähnlich
Moedel
2065BRE
ab € 15,34*
Ähnlich
Moedel
2065GRE
ab € 15,35*
Ähnlich
Moedel
2065RRE
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.