Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerschablonen, Einzelbuchstaben von a-z, Kleinbuchstaben, 100 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
52550
52550
Artikel-Nr.:
     164-52550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone 10cm
buchstaben schablone
buchstaben schablone a-z
Malerschablonen mit Umbug
aus Zinkblech 0,2 mm
Schriftart: Blockschrift nach DIN 1451
Schrifthöhe: 100 mm
Liefereinheit:
1 Set Kleinbuchstaben von a - z
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1591K100
Material:
Zinkblech
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,39*
€ 108,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,20*
€ 107,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,58*
€ 103,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,29*
€ 99,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,89*
€ 83,17
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 139,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 220,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 375,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 501,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 716,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 751,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.