Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerschablonen, Einzelbuchstaben von A-Z, Großbuchstaben, 70 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
52549
52549
Artikel-Nr.:
     164-52549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone 7cm
buchstaben schablone
buchstaben schablone a-z
Malerschablonen mit Umbug
aus Zinkblech 0,2 mm
Schriftart: Blockschrift nach DIN 1451
Schrifthöhe: 70 mm
Liefereinheit:
1 Set Großbuchstaben von A - Z
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1591G70
Material:
Zinkblech
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,03*
€ 57,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,30*
€ 56,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,28*
€ 53,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,80*
€ 52,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,11*
€ 50,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,52*
€ 42,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 69,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 139,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 219,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 374,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 500,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 711,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 753,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.