Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Piktogramm Vogel einzeln grau, Folie, 195x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52400
52400
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52400
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1392F75G
EAN/GTIN:
     4060081004126
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Piktogramm Vogel einzeln grau
Folie selbstklebend 7,5 x 19,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1392F75G
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grau
Material:
Folie
Höhe:
75 mm
Breite:
195 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Symbolschild Bussard, aufkleber moedel, symbolschild bussard, Piktogramm, Vogelpiktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1392F130G
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
1392F175G
ab € 4,46*
Ähnlich
Moedel
1392F75R
ab € 1,37*
Ähnlich
Moedel
1392F130R
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
1392F175R
ab € 2,27*
Ähnlich
Moedel
1392F75
ab € 2,74*
Ähnlich
Moedel
1392F130
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
1392F175
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.