Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Piktogramm Vogel einzeln schwarz, Folie, 475x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52396
52396
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52396
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1392F175
EAN/GTIN:
     4060081004089
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Piktogramm Vogel einzeln schwarz
Folie selbstklebend 17,5 x 47,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1392F175
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Höhe:
175 mm
Breite:
475 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Symbolschild Bussard, aufkleber, Piktogramm, Vogelpiktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1392F75G
ab € 2,74*
Ähnlich
Moedel
1392F130G
ab € 3,21*
Ähnlich
Moedel
1392F175G
ab € 4,45*
Ähnlich
Moedel
1392F75R
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
1392F130R
ab € 3,21*
Ähnlich
Moedel
1392F175R
ab € 2,27*
Ähnlich
Moedel
1392F75
ab € 2,74*
Ähnlich
Moedel
1392F130
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.