Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Vogelschutz-Set, Folie, 320x290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52339
52339
Artikel-Nr.:
     164-52339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004680025335
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Piktogramm Vogelschutz-Set
29 x 32 cm Folie schwarz
Haften ohne Kleber an Fensterscheiben
und auch auf glatten Flächen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1388
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Breite:
290 mm
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Symbolschild Bussard, aufkleber, Piktogramm, Vogelpiktogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,46*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 5,26*
€ 9,50*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 8,68*
€ 12,33*
€ 7,95*
ab € 8,78*
€ 12,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.