Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rakel mit Filzkante, PVC- und phthalatfreier Kunststoff, 100x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106837
106837
Artikel-Nr.:
     164-106837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienrakel
folienrakel
Rakel
Material: PVC- und phthalatfreier Kunststoff,
recycelbar
Format: 100 x 70 mm
Die Filzkante verhindert das Verkratzen der Folie.
Flexibel, kehrt durch seinen starken
Memory-Effekt nach Gebrauch in seine
ursprüngliche Form zurück.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rakel, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.