Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kabelprüfplakette Geprüft...DGUV Vorschr. 3, 2025-2030, Folie, 50x20mm,10St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106448
106448
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106448
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     32125F
EAN/GTIN:
     4060081070459
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 20 x 50 mm
Grundfarbe Plakette: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 30,
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
32125F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.